Pistolová rukojeť Kraftform 7400 Imperial, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Artiklové číslo: 05074721001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05074721001
    EAN / GTIN 4013288102959
    Číslo výrobce 05074721001
    L-číslo L60020 3501

    Popis

    Popis:

    • Momentový šroubovák Wera.
    • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici.
    • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
    • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).
    • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
    • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
    • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
    • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
    • .

    • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Výhoda:

    • Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Kraftform s pistolovou rukojetí
    • S rychloupínací hlavou Rapidaptor
    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

    Rozsah dodávky:

    • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření (25,0-55,0 in. lbs.), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, pistolová rukojeť, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku