Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

Artiklové číslo: 05074715010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05074715010
    EAN / GTIN 4013288188144
    Číslo výrobce 05074715010
    L-číslo L60020 3830

    Popis

    Popis:

    • Momentový šroubovák Wera.
    • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
    • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
    • Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).
    • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
    • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
    • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
    • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

    • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Výhoda:

    • Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
    • Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
    • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

    Rozsah dodávky:

    • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

    Poznámka:

    POZOR: Speciální článek!
    Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,3 - 1,2 Nm) v Nm.
    Standardní článek (výchozí 0,3 Nm): 659934 120

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku