Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dílný

Artiklové číslo: 05073980001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Číslo výrobce 05073980001
L-číslo L60020 3150

Popis

Popis:

  • 1 držák bitů Impaktor pružným kroužkem a prstencovým magnetem, 9 bitů Impaktor.
  • Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky; držák s prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou.
  • Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dílný; 1x 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor Bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor Bity: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor Bity: 4x25 mm, 5x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku