851/4 IMP DC SB Impaktor Bity, PH 2 x 50 mm

Artiklové číslo: 05073956001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073956001
EAN / GTIN 4013288158482
Číslo výrobce 05073956001
L-číslo L60020 4240

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby Phillips.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 851/4 IMP DC SB Impaktor Bity, PH 2 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku