867/1 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®, TX 30 x 25 mm

Artiklové číslo: 05073926001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073926001
EAN / GTIN 4013288158413
Číslo výrobce 05073926001
L-číslo L60020 4519

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 IMP DC SB Impaktor Bity TORX®, TX 30 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku