840/1 IMP SB DC Impaktor Bity, 4 x 25 mm

Artiklové číslo: 05073904001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073904001
EAN / GTIN 4013288158338
Číslo výrobce 05073904001
L-číslo L60020 4267

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 840/1 IMP SB DC Impaktor Bity, 4 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku