1441 SB Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 4.5-6 x 41 mm

Artiklové číslo: 05073681001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Stojan

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05073681001
    EAN / GTIN 4013288140357
    Číslo výrobce 05073681001
    L-číslo L60020 2283

    Popis

    Popis:

    • Přidržovač šroubů Wera: Nástrčný nástroj s funkcí přidržovače šroubů.
    • Bezpečně přidržuje všechny profily šroubů na nástroji.
    • Přidržovač šroubů se může na čepeli během šroubování posunout nahoru.
    • Přidržovač pak nepřekáží ani v případě šroubování do hloubky.

    Výhoda:

    • Nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování
    • Bezpečně přidržuje šrouby všech profilů a velikostí na nástroji.
    • Vhodný pro kulaté a šestihranné čepele s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm

    Rozsah dodávky:

    • 1441 SB Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 4.5-6 x 41 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku