1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 2 dílný

Artiklové číslo: 05073680001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073680001
EAN / GTIN 4013288140340
Číslo výrobce 05073680001
L-číslo L60020 2282

Popis

Popis:

  • Sada přidržovačů šroubů Wera: nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování.
  • Bezpečně přidržuje všechny profily šroubů na nástroji.
  • Přidržovač šroubů se může na čepeli během šroubování posunout nahoru.
  • Úchytka pak nepřekáží ani v případě šroubování do hloubky.

Výhoda:

  • Sada přidržovačů šroubů
  • Nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování
  • Bezpečně přidržuje šrouby všech profilů a velikostí na nástroji.
  • Ze stabilního elastomeru

Rozsah dodávky:

  • 1440/1442 Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 2 dílný; 1x 1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Nástrčné nářadí na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů: 6.0-8.5 x 41 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku