Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 dílný

Artiklové číslo: 05073676001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Číslo výrobce 05073676001
L-číslo L60020 4133

Popis

Popis:

  • Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce; vhodná pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21); držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí; rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro velmi rychlé otáčení; již žádné časově náročné přechytávání; silová zóna s integrovanými měkkými zónami pro přenos vysokých povolovacích a utahovacích momentů; přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování; s 10 bity pro ručně a strojově ovládané šroubování, bleskové upevnění bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
  • K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit; volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Výhoda:

  • S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlou a ergonomickou práci
  • Nenahraditelné například pro elektroniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky, montéry počítačového hardwaru nebo konstruktéry modelů
  • Sada šroubováků Kraftform Micro v robustní brašně
  • Vhodné pro připojení k systému Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 dílný; 1x 1013 Kraftform Micro Ruční držák bitů: 97 mm; 3x 851/9 C J PH Bity, Halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP Bity TORX PLUS®: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 Bity IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C Bity: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 Bity Microstix®: m x 44 mm; 2x 869/9 Nástavce nástrčných klíčů: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku