Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 dílný

Artiklové číslo: 05073670001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073670001
EAN / GTIN 4013288168344
Číslo výrobce 05073670001
L-číslo L60020 3167

Popis

Popis:

  • Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce.
  • Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).
  • Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.
  • Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1.
  • Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí.
  • Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů.
  • Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování.
  • Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
  • K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit.
  • Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
  • Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Použití např.
  • u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Výhoda:

  • Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Ruční držák s ochranou před odkutálením, otočnou krytkou a rychloupínací hlavou
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • V praktické skládací brašně

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 dílný; 1x 1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD: 97 mm; 3x 851/9 C J PH Bity, Halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; 3x 800/9 C Bity: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm; 2x 840/9 C Bity Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku