Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 dílný

Artiklové číslo: 05073631001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Číslo výrobce 05073631001
L-číslo L60020 5172

Popis

Popis:

  • 6 bitů Wera (délka 50 mm) přehledně uspořádaných ve velmi malém prostoru v praktickém pouzdru na bity.
  • Vhodné zejména pro použití v sanitární, topné a klimatizační technice.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě.
  • Jednoduchá přeprava, např.
  • v náprsní kapse.
  • Odolné bity jsou vhodné pro univerzální použití.

Výhoda:

  • Sestava bitů je vhodná zejména k použití v oblasti sanity, vytápění a klimatizace
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Pevná konstrukce bitů zabraňuje předčasnému zlomení výstupního hrotu
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Bity s délkou 50 mm

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 dílný; 1x 851/4 TZ Bity: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z Bity TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z Bity: 5x50 mm, 6x50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku