950/9 Hex-Plus 6 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný

Artiklové číslo: 05073596001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05073596001
    EAN / GTIN 4013288106414
    Číslo výrobce 05073596001
    L-číslo L60020 2100

    Popis

    Popis:

    • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
    • Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
    • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
    • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
    • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

    Výhoda:

    • V praktickém držáku z odolného materiálu
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
    • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích
    • V praktickém držáku z odolného materiálu

    Rozsah dodávky:

    • 950/9 Hex-Plus 6 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku