816 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4″ x 119 mm

Artiklové číslo: 05073540001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073540001
EAN / GTIN 4013288106032
Číslo výrobce 05073540001
L-číslo L60020 3155

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní ruční držák bitů.
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Blesková výměna bitů pomocí držáku Rapidaptor s rychloupínací hlavou
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

Rozsah dodávky:

  • 816 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4″ x 119 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku