Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 dílný

Artiklové číslo: 05073410001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Číslo výrobce 05073410001
L-číslo L60020 2871

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.
  • Včetně torzních bitů proti předčasnému opotřebení.
  • Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
  • Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 dílný; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ Bity: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ Bity: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ Bity: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku