867/1 SB Bity TORX®, 3 dílný

Artiklové číslo: 05073376001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Číslo výrobce 05073376001
L-číslo L60020 4584

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 SB Bity TORX®, 3 dílný; 3x 867/1 Bity TORX®: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku