855/1 TH SB Bity, PZ 3 x 25 mm, 2 dílný

Artiklové číslo: 05073372001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073372001
EAN / GTIN 4013288029652
Číslo výrobce 05073372001
L-číslo L60020 5097

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Velmi tvrdé.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
  • S torzní zónou k tlumení zátěžových špiček
  • Vyšší životnost bitů
  • Velmi tvrdé
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 855/1 TH SB Bity, PZ 3 x 25 mm, 2 dílný; 2x 855/1 TH Bity: PZ 3 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku