867/1 SB Bity TORX®, TX 10 x 25 mm, 2 dílný

Artiklové číslo: 05073313001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073313001
EAN / GTIN 4013288029140
Číslo výrobce 05073313001
L-číslo L60020 5046

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • V praktické 2dílné sadě

Rozsah dodávky:

  • 867/1 SB Bity TORX®, TX 10 x 25 mm, 2 dílný; 2x 867/1 Bity TORX®: TX 10 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku