Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6 dílný

Artiklové číslo: 05073241001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05073241001
EAN / GTIN 4013288214676
Číslo výrobce 05073241001
L-číslo L60020 4437

Popis

Popis:

  • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Integrovaný zásobník bitů v rukojeti na 6 bitů.
  • Bajonetová čepel může v úzkých místech zajet do nástroje.
  • Pro strojové použití ji lze také sejmout.
  • Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu.

Výhoda:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1
  • Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
  • Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6 dílný; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku