2090 Rázový šroubovák 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Artiklové číslo: 05072014001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05072014001
    EAN / GTIN 4013288180926
    Číslo výrobce 05072014001
    L-číslo L60020 3345

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní úderný povolovač šroubů Wera, který i bez použití strojů povoluje pouze silou rázů pevné spoje.
    • Rázové šroubováky Wera mají zvláště vysokou účinnost díky robustní konstrukci s dvojitou křivkou.
    • Rázová síla se převádí na otočný pohyb.
    • Šetří nutnost využívat pneumatické nářadí.
    • Na šrouby M 4-M 8.
    • Profil: vnitřní šestihran 5/16″.

    Výhoda:

    • 2090 Úderný povolovač šroubů 90 Nm
    • Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
    • S upínáním s vnitřním šestihranem 5/16″

    Rozsah dodávky:

    • 2090 Rázový šroubovák 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku