3867/4 Bity TORX® BO s otvorem z nerezové oceli, TX 25 x 89 mm

Artiklové číslo: 05071092001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05071092001
    EAN / GTIN 4013288115577
    Číslo výrobce 05071092001
    L-číslo L60020 1920

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
    • Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

    Výhoda:

    • Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
    • Bity TORX® s dírou na straně profilu
    • Bity z nerezové oceli
    • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
    • Vakuově kalené do ledu

    Rozsah dodávky:

    • 3867/4 Bity TORX® BO s otvorem z nerezové oceli, TX 25 x 89 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku