3851/4 Bity z nerezové oceli, PH 2 x 89 mm

Artiklové číslo: 05071082001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05071082001
EAN / GTIN 4013288115492
Číslo výrobce 05071082001
L-číslo L60020 1923

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s křížovou drážkou.
  • Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Bity z nerezové oceli
  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Vakuově kalené do ledu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 3851/4 Bity z nerezové oceli, PH 2 x 89 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku