871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 25 mm

Artiklové číslo: 05066642001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05066642001
EAN / GTIN 4013288033178
Číslo výrobce 05066642001
L-číslo L60020 696

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®.
  • Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí.
  • Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby TORQ-SET®
  • Mplus pro vyšší destrukční moment a delší životnost
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku