868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 3 x 25 mm

Artiklové číslo: 05066396001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05066396001
EAN / GTIN 4013288169228
Číslo výrobce 05066396001
L-číslo L60020 3671

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.
  • Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • Bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 868/1 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 3 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku