867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 10 x 25 mm

Artiklové číslo: 05066140001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05066140001
    EAN / GTIN 4013288226334
    Číslo výrobce 05066140001
    L-číslo L60020 5027

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
    • Šrouby jsou přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu.
    • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
    • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

    Výhoda:

    • Pro šrouby s vnitřní drážkou TORX®
    • S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
    • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
    • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

    Rozsah dodávky:

    • 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 10 x 25 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku