867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 40 x 50 mm

Artiklové číslo: 05060511001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05060511001
EAN / GTIN 4013288226808
Číslo výrobce 05060511001
L-číslo L60020 5036

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřní drážkou TORX®.
  • Nářadí TORX® HF (HF = přidržovací funkce) vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®.
  • Šrouby jsou bezpečně přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu! Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Pro šrouby s vnitřní drážkou TORX®
  • S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 40 x 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku