868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 152 mm

Artiklové číslo: 05060304001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05060304001
    EAN / GTIN 4013288113641
    Číslo výrobce 05060304001
    L-číslo L60020 3808

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.
    • Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
    • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

    Výhoda:

    • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
    • S přidržovací funkcí
    • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
    • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu
    • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

    Rozsah dodávky:

    • 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 152 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku