868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 3 x 50 mm

Artiklové číslo: 05060296001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05060296001
EAN / GTIN 4013288169181
Číslo výrobce 05060296001
L-číslo L60020 3773

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.
  • Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • S přidržovací funkcí
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem, # 3 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku