868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 50 mm

Artiklové číslo: 05060147001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05060147001
EAN / GTIN 4013288041272
Číslo výrobce 05060147001
L-číslo L60020 2496

Popis

Popis:

  • Torzní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • S vhodným držákem nejlepší životnost.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku