867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 40 x 70 mm

Artiklové číslo: 05060146001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05060146001
EAN / GTIN 4013288026941
Číslo výrobce 05060146001
L-číslo L60020 60

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO.
  • Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit.
  • Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
  • Bity TORX® s dírou na straně profilu
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 40 x 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku