867/4 KK Bity TORX®, TX 25 x 89 mm

Artiklové číslo: 05059703001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05059703001
EAN / GTIN 4013288156006
Číslo výrobce 05059703001
L-číslo L60020 2254

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Kulová hlava: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • TORX® s kulovou hlavou pro práce v těžko dosažitelných montážních polohách
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 KK Bity TORX®, TX 25 x 89 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku