Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 dílný

Artiklové číslo: 05057908001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05057908001
EAN / GTIN 4013288163820
Číslo výrobce 05057908001
L-číslo L60020 3653

Popis

Popis:

  • 30 dílná sada.
  • Houževnaté bity Wera, pro univerzální použití.
  • 1 univerzální držák 899/4/1 K pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.
  • Včetně houževnatých bitů TORX®, pro univerzální použití.
  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check

Výhoda:

  • Sortiment bitů Bit-Check společnosti Wera jsou extrémně kompaktní, a tím jsou ideálním partnerem i při mobilním nasazení.
  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
  • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 dílný; 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 Bity TORX®: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku