Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 dílný

Artiklové číslo: 05057900001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05057900001
EAN / GTIN 4013288229618
Číslo výrobce 05057900001

Popis

Popis:

  • 1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 dílný; 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 Bity TORX®: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku