Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 dílný

Artiklové číslo: 05057688001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05057688001
EAN / GTIN 4013288163394
Číslo výrobce 05057688001
L-číslo L60020 3376

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými šroubováky.
  • Držák bitů Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů.
  • Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině.
  • S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Magnet lze zasunout a tím odpojit.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 dílný; 1x 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem: 1/4″ x 75 mm; 9x 867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®: 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku