Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 dílný

Artiklové číslo: 05057483001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05057483001
    EAN / GTIN 4013288214621
    Číslo výrobce 05057483001
    L-číslo L60020 4299

    Popis

    Popis:

    • Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů.
    • Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.
    • Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem.
    • Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti.
    • Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka.
    • Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení.
    • Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo.
    • Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4″ pro různé profily šroubů.
    • Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředuto vše je možné jen jednou rukou.

    Výhoda:

    • 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
    • Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
    • Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
    • Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
    • Robustní, bezúdržbový převod z oceli

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 dílný; 1x 826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 146 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 3x 800/4 Z Bity: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x6.5x89 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku