Bit-Check 30 Wood 1, 30 dílný

Artiklové číslo: 05057433001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05057433001
EAN / GTIN 4013288179807
Číslo výrobce 05057433001
L-číslo L60020 3663

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Včetně univerzálního držáku s prstencovým magnetem, který pevně udrží i těžké šrouby, a držáku Rapidaptor, který umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.
  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Zejména pro práci se dřevem
  • Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
  • Torzní tvar proti předčasnému opotřebení

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 30 Wood 1, 30 dílný; 1x 887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem: 1/4″ x 57 mm; 3x 851/1 TZ Bity: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 11x 855/1 TH Bity: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 15x 867/1 TZ Bity TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku