Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 dílný

Artiklové číslo: 05057412001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05057412001
EAN / GTIN 4013288180001
Číslo výrobce 05057412001
L-číslo L60020 3788

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu.
  • Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.
  • S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Torzní bity včetně identifikátoru nářadí Wera ″Take it easy″.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Bity BiTorsion pro dlouhou životnost
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 dílný; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 6x 855/1 BDC Bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku