855/1 BTH Bity, PZ 2 x 25 mm

Artiklové číslo: 05056712001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05056712001
    EAN / GTIN 4013288034281
    Číslo výrobce 05056712001
    L-číslo L60020 3327

    Popis

    Popis:

    • Torzní bity na šrouby Pozidriv* s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
    • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
    • S vhodným držákem nejlepší životnost.
    • Velmi tvrdé provedení.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
    • * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

    Výhoda:

    • Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
    • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
    • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
    • Velmi tvrdé
    • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

    Rozsah dodávky:

    • 855/1 BTH Bity, PZ 2 x 25 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku