Bit-Check 6 V Universal 1, 6 dílný

Artiklové číslo: 05056478001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05056478001
EAN / GTIN 4013288190802
Číslo výrobce 05056478001
L-číslo L60020 3725

Popis

Popis:

  • 6 bitů Wera s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check.
  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí.
  • Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Bity s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3
  • Praktická krabička Bit-Check zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 6 V Universal 1, 6 dílný; 6x 868/4 V Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x50 mm, 3x # 2x50 mm, 2x # 3x50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku