840/1 Z Bity Hex-Plus BO, 2.5 x 25 mm

Artiklové číslo: 05056342001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05056342001
EAN / GTIN 4013288038555
Číslo výrobce 05056342001
L-číslo L60020 443

Popis

Popis:

  • Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem se zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 840/1 Z Bity Hex-Plus BO, 2.5 x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku