Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 dílný

Artiklové číslo: 05056168001
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05056168001
Kopírovat
EAN / GTIN 4013288033840
Kopírovat
Číslo výrobce 05056168001
Kopírovat
L-číslo L60020 1760
Kopírovat
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Včetně univerzálního držáku pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • V praktické a robustní krabičce Bit-Check

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 dílný; 1x 895/4/1 K Univerzální držák: 1/4″ x 52 mm; 6x 840/1 Z Bity: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku