899/4/1 Univerzální držák, 1/4″ x 152 mm

Artiklové číslo: 05053458001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05053458001
    EAN / GTIN 4013288036728
    Číslo výrobce 05053458001
    L-číslo L60020 1621

    Popis

    Popis:

    • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.
    • Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.
    • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

    Výhoda:

    • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • S pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
    • Připojovací rozměr vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

    Rozsah dodávky:

    • 899/4/1 Univerzální držák, 1/4″ x 152 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku