830 Čepel adaptéru, 1/4″ x 165 mm

Artiklové číslo: 05051835001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051835001
EAN / GTIN 4013288012425
Číslo výrobce 05051835001
L-číslo L60020 327

Popis

Popis:

  • Kvalitní adaptér na čepele se silným permanentním magnetem, který pevně přidržuje bity.
  • Materiál šestihranů 6 mm.
  • Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení řady Wera 1.

Výhoda:

  • Adaptér na čepele Vario s rychloupínací hlavou pro ruční držáky Vario
  • Šestihrany 6 mm z matné chromniklové oceli
  • Rychloupínací hlava 1/4″ se silným permanentním magnetem
  • Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

Rozsah dodávky:

  • 830 Čepel adaptéru, 1/4″ x 165 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku