Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 dílný

Artiklové číslo: 05051512001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05051512001
    EAN / GTIN 4013288226594
    Číslo výrobce 05051512001
    L-číslo L60020 4974

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • Zásobník bitů integrovaný do rukojeti, 6 houževnatých bitů pro univerzální použití.
    • Držák bitů se silným permanentním magnetem zajišťuje bezpečné usazení bitu.

    Výhoda:

    • Držák bitů se zásobníkem bitů
    • Držák bitů se silným permanentním magnetem, který bity drží velice pevně
    • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů
    • S 6 bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips, plochá drážka a čtyřhran (Robertson); houževnaté provedení

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 dílný; 1x 828/1 Držák bitů, se silným permanentním magnetem; zásobník na 6 bitů v rukojeti: 1/4″; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku