Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 dílný

Artiklové číslo: 05051511001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051511001
EAN / GTIN 4013288226587
Číslo výrobce 05051511001
L-číslo L60020 4997

Popis

Popis:

  • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Zásobník bitů integrovaný do rukojeti, 6 houževnatých bitů pro univerzální použití.
  • Držák bitů se silným permanentním magnetem zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Výhoda:

  • Držák bitů se zásobníkem bitů
  • Držák bitů se silným permanentním magnetem, který bity drží velice pevně
  • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů
  • S 6 bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips a plochá drážka; houževnaté provedení

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 dílný; 1x 828/1 Držák bitů, se silným permanentním magnetem; zásobník na 6 bitů v rukojeti: 1/4″; 3x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku