3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4″ x 119 mm

Artiklové číslo: 05051465001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051465001
EAN / GTIN 4013288127570
Číslo výrobce 05051465001
L-číslo L60020 2975

Popis

Popis:

  • Kvalitní ruční držák bitů pro nerezové bity, aby se vyloučila cizí rez.
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel
  • Bezpečné přidržování bitů
  • Rychlá výměna bitů
  • Volnoběžné pouzdro pro vedení stroje

Rozsah dodávky:

  • 3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4″ x 119 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku