Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 dílný

Artiklové číslo: 05051065001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05051065001
EAN / GTIN 4013288229816
Číslo výrobce 05051065001

Popis

Popis:

  • 14dílná sada ráčnových šroubováků.
  • Ruční držák bitů s intuitivní ráčnovou funkcí.
  • ″Točení″ urychluje práci.
  • Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy.
  • Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Magnetický držák bitů na bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
  • 13 odolných bitů pro univerzální použití (šrouby s křížovou drážkou Phillips a Pozidriv, TORX®, s drážkou a šestihranem), 50 mm dlouhé; galvanicky poniklované, částečně s identifikátorem nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Výhoda:

  • Extrémně malý držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
  • Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
  • Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také ″točit″
  • Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 dílný; 1x 838 RA S Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ Bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z Bity: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ Bity: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 2x 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku