Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dílný

Artiklové číslo: 05051041001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051041001
EAN / GTIN 4013288155306
Číslo výrobce 05051041001
L-číslo L60020 2566

Popis

Popis:

  • 17dílná sada s bity s délkou 89 mm v praktické skládací brašně.
  • S 1 ručním držákem 816 RA Kraftform s funkcí ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm.
  • Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4″ s technologií Rapidaptor pro neunavující práci a bleskovou výměnu bitů.
  • Magnetické provedení.
  • Možnost přímého připojení ke stroji.

Výhoda:

  • Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S funkcí ráčny
  • Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
  • Maximální utahovací moment až 50 Nm

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dílný; 1x 816 RA Šroubovák s ráčnou: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku