Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 dílný

Artiklové číslo: 05051030001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051030001
EAN / GTIN 4013288180360
Číslo výrobce 05051030001
L-číslo L60020 4904

Popis

Popis:

  • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní pistolovou rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Integrovaný zásobník na bity v rukojeti.
  • Včetně ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8°, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; šestihranná čepel s upínáním nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4″ s technologií Rapidaptor, magnetické provedení.
  • 6 bitů PH, PZ a TORX® s délkou 25 mm, vhodné pro držáky dle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • S praktickým držákem pro upevnění na opasek.

Výhoda:

  • Jemné ozubení pro malý zpětný úhel pouhých 8 stupňů
  • Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem
  • Rychloupínací hlava s technologií Rapidaptor
  • Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu
  • Vícekomponentní pistolová rukojeť Kraftform s velkým pákovým účinkem

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 dílný; 1x 814 RA Pistolová ráčna Kraftform: 1/4″; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku