Kraftform Kompakt 20 s taškou, 7 dílný

Artiklové číslo: 05051021001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05051021001
    EAN / GTIN 4013288098917
    Číslo výrobce 05051021001
    L-číslo L60020 1690

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování ″ručně″ nebo ″strojově″.
    • Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu.
    • Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4.
    • Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor.
    • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování.
    • Integrovaný zásobník k uskladnění bitů.
    • Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum.
    • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá.
    • Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet.
    • Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák.
    • Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice.
    • S praktickou brašnou s popruhem.

    Výhoda:

    • Ruční držák Kraftform s bajonetovou čepelí a rychloupínací hlavou Rapidaptor
    • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní a s integrovaným zásobníkem
    • S houževnatými bity, pro univerzální použití
    • V robustní brašně
    • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt 20 s taškou, 7 dílný; 1x 889/4 R Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku