818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Artiklové číslo: 05051000001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05051000001
    EAN / GTIN 4013288098757
    Číslo výrobce 05051000001
    L-číslo L60020 2337

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní nářadí Wera: Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4.
    • Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor.
    • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování.
    • Integrovaný zásobník k uskladnění bitů.
    • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá.
    • Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet.
    • Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák.
    • Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice.

    Výhoda:

    • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti
    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro ergonomické šroubování
    • Integrovaný zásobník k uskladnění bitů

    Rozsah dodávky:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku